曜日別特売
- パワースキッシュ 花王 10922914

パワースキッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(4.5L)
商品タイプボトル
内容量1本(4.5L)注文コード10922914品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

【食品添加物】
エタノールとグリセリン脂肪酸エステルの相乗効果により優れた
除菌力を発揮します。つぶせる容器を採用し廃棄量を削減できます。

用途そう菜類の除菌、保存性向上商品タイプボトル成分成分(W/W%)エタノール…67.9%、グリセリン脂肪酸エステル…0.2%、グリセリン…0.1%、乳酸ナトリウム…0.01%、水…31.79%区分雑貨液性中性エタノール濃度(w/w%)67.9エタノール含有率(%)69.9効果除菌
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10922914
2023-02-17
用途: 食品の包装時にスプレーしたり、手指・手袋・作業台の消毒に使用している。

さらっとしているので使用後の違和感もなく、においもほとんど感じないので使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする