曜日別特売
- ワイドスキッシュ 花王 10922932

- ワイドスキッシュ 花王 10922932
- ワイドスキッシュ 花王 10922932
- ワイドスキッシュ 花王 10922932

ワイドスキッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(1000mL)
商品タイプ付替用
内容量1本(1000mL)注文コード10922932品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

エタノールとグリセリン脂肪酸エステルの相乗効果により、優れた除菌力を発揮します。食品添加物なので安心・安全
食品の品質保持や、調理機器等の衛生管理に使えるエタノール製剤です。中性なので食品の風味を損なわず、調理機器等のサビの心配もありません。

用途
食品の品質保持・衛生管理、調理機器・食品容器等の除菌
成分成分(W/W%)エタノール : 57.2%、グリセリン脂肪酸エステル : 0.1%、乳酸ナトリウム : 0.05%、水 : 42.65%液性中性商品タイプ付替用区分雑貨エタノール濃度(w/w%)57.2効果除菌

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10922932-10922923-- ワイドスキッシュ 花王 10922923ワイドスキッシュ花王1本(4.5L)
2,998
税込3,298
代替品です
10922932-10922948-- ワイドスキッシュ 花王 10922948ワイドスキッシュ花王1箱(10L)
6,698
税込7,368
代替品です
10922932-10922975-- ワイドスキッシュ 花王 10922975ワイドスキッシュ花王1本(1000mL)
899
税込989
代替品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする