曜日別特売
BETA-A75 中型ボール盤用ベタバイスA型 ナベヤ 10922947

BETA-A75 中型ボール盤用ベタバイスA型 ナベヤ 10922947
BETA-A75 中型ボール盤用ベタバイスA型 ナベヤ 10922947

中型ボール盤用ベタバイスA型

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)195
口幅(mm)83
口開き(mm)77
内容量1台注文コード10922947品番BETA-A75
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。
本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。
底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。

寸法A(mm)195寸法B(mm)64寸法C(mm)41寸法D(mm)23寸法E(mm)77寸法F(mm)130寸法G(mm)30寸法H(mm)143寸法I(mm)116寸法J(mm)83寸法K(mm)23.5寸法L(mm)12寸法M(mm)10寸法N(mm)90寸法O(mm)12.5寸法P(mm)Φ16-8山/吋29°口幅(mm)83口開き(mm)77材質強靱鋳鉄FC250質量(kg)3.1口深(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: 機器のメンテナンス

ガタも少なく、そこそこの重量があるので使い勝手が良いです

対象商品 : 10922974
2021-07-30
用途: コンベアベルトのメンテナンス
サービス業

特に不具合もなく、問題なく使用できています。
精度も特に問題なし。

対象商品 : 10922956
2020-06-05
用途: ボール盤のバイスで使用

ボール盤を使用するときにちょうど良いサイズと値段。
強度もそこそこ有り十分に使える。

対象商品 : 10922965
2019-03-07
用途: ボール盤で金属加工
三宝商事有限会社製造業

ボール盤で穴あけ作業を行っていますが、きちんと固定出来ズレもなく非常に使いやすい。

対象商品 : 10922947
2019-05-29
用途: ボール盤作業
製造業

価格が安く、精度も十分なので、よい製品だと思う。
ただ、チャック固定側の直下がフラットではないため、
薄物をチャックする際は、水平出しがしにくい。

対象商品 : 10922947
2018-09-12
用途: ボール盤作業
教育・研究機関

ボール盤作業で使用しています.ナベヤの製品ですのでしっかりとしており,安心して使用できます.多くの品は固定する脚(ボルト固定するところ)が4カ所ですが,6カ所あると,いろいろな場面で固定することができるので便利と思います.

対象商品 : 10922956
2017-01-23
用途: ボール盤での穴あけ作業
敷名造船株式会社

コンパクトで使い勝手もそこそこで、値段相応のものと思う

対象商品 : 10922974
2016-02-23
用途: ボール盤バイス

以前安物買いましたが、すぐガタが出てしまいちゃんとクランプできませんでした。やっぱりナベヤのバイスがベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする