曜日別特売
- ワイドスキッシュ 花王 10922948

- ワイドスキッシュ 花王 10922948
- ワイドスキッシュ 花王 10922948
- ワイドスキッシュ 花王 10922948
- ワイドスキッシュ 花王 10922948
- ワイドスキッシュ 花王 10922948

ワイドスキッシュ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(10L)
商品タイプ詰め替え用
内容量1箱(10L)注文コード10922948品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

エタノールとグリセリン脂肪酸エステルの相乗効果により、優れた除菌力を発揮します。食品添加物なので安心・安全
食品の品質保持や、調理機器等の衛生管理に使えるエタノール製剤です。中性なので食品の風味を損なわず、調理機器等のサビの心配もありません。

用途
食品の品質保持・衛生管理、調理機器・食品容器等の除菌
成分成分(W/W%)エタノール : 57.2%、グリセリン脂肪酸エステル : 0.1%、乳酸ナトリウム : 0.05%、水 : 42.65%液性中性商品タイプ詰め替え用区分雑貨エタノール濃度(w/w%)57.2効果除菌繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする