曜日別特売
BETA-A100 中型ボール盤用ベタバイスA型 ナベヤ 10922956

BETA-A100 中型ボール盤用ベタバイスA型 ナベヤ 10922956
BETA-A100 中型ボール盤用ベタバイスA型 ナベヤ 10922956

中型ボール盤用ベタバイスA型

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)227
口幅(mm)110
口開き(mm)100
内容量1台注文コード10922956品番BETA-A100
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。
本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。
底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。

寸法A(mm)227寸法B(mm)76寸法C(mm)49.5寸法D(mm)26.5寸法E(mm)100寸法F(mm)151寸法G(mm)35寸法H(mm)171寸法I(mm)145寸法J(mm)110寸法K(mm)23.5寸法L(mm)16寸法M(mm)10寸法N(mm)100寸法O(mm)16寸法P(mm)Φ19-6山/吋29°口幅(mm)110口開き(mm)100材質強靱鋳鉄FC250質量(kg)4.8口深(mm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: 機器のメンテナンス

ガタも少なく、そこそこの重量があるので使い勝手が良いです

対象商品 : 10922974
2021-07-30
用途: コンベアベルトのメンテナンス
サービス業

特に不具合もなく、問題なく使用できています。
精度も特に問題なし。

対象商品 : 10922956
2020-06-05
用途: ボール盤のバイスで使用

ボール盤を使用するときにちょうど良いサイズと値段。
強度もそこそこ有り十分に使える。

対象商品 : 10922965
2019-03-07
用途: ボール盤で金属加工
三宝商事有限会社製造業

ボール盤で穴あけ作業を行っていますが、きちんと固定出来ズレもなく非常に使いやすい。

対象商品 : 10922947
2019-05-29
用途: ボール盤作業
製造業

価格が安く、精度も十分なので、よい製品だと思う。
ただ、チャック固定側の直下がフラットではないため、
薄物をチャックする際は、水平出しがしにくい。

対象商品 : 10922947
2018-09-12
用途: ボール盤作業
教育・研究機関

ボール盤作業で使用しています.ナベヤの製品ですのでしっかりとしており,安心して使用できます.多くの品は固定する脚(ボルト固定するところ)が4カ所ですが,6カ所あると,いろいろな場面で固定することができるので便利と思います.

対象商品 : 10922956
2017-01-23
用途: ボール盤での穴あけ作業
敷名造船株式会社

コンパクトで使い勝手もそこそこで、値段相応のものと思う

対象商品 : 10922974
2016-02-23
用途: ボール盤バイス

以前安物買いましたが、すぐガタが出てしまいちゃんとクランプできませんでした。やっぱりナベヤのバイスがベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする