曜日別特売
- パワースキッシュ 花王 10922957

- パワースキッシュ 花王 10922957
- パワースキッシュ 花王 10922957

パワースキッシュ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(400mL)
商品タイプ
内容量1本(400mL)注文コード10922957品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【食品添加物】
エタノールとグリセリン脂肪酸エステルの相乗効果により優れた
除菌力を発揮します。つぶせる容器を採用し廃棄量を削減できます。

用途そう菜類の除菌、保存性向上成分エタノール 69.9%、グリセリン脂肪酸エステル他種別つけかえ用液性中性エタノール含有率(%)69.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10922914
2023-02-17
用途: 食品の包装時にスプレーしたり、手指・手袋・作業台の消毒に使用している。

さらっとしているので使用後の違和感もなく、においもほとんど感じないので使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする