曜日別特売
KBS-10A ベルトサンダー(10mm)本体 空研 10923087

ベルトサンダー(10mm)本体

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード10923087品番KBS-10A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥45,560販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適。
排気方向を自由に変える事が出来る。
ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮。
スイスベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれない。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
溶接のビート部やスポット部の研削作業。
鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業。
木工加工品の研削作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000全長(mm)330質量(kg)0.9全幅(mm)85ベルト幅W×長さL(mm)10×330ペーパー寸法(mm)10×330ベルト速度(m/min)1200空気消費量(m3/min)0.45騒音レベル(dB(A))85使用エアーホース内径(Φmm)6.5使用コンプレッサ2.2kW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする