10021 ショットブル Rakuda(ラクダ/清水製作所) 10923455

10021 ショットブル Rakuda(ラクダ/清水製作所) 10923455
10021 ショットブル Rakuda(ラクダ/清水製作所) 10923455

ショットブル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10923455品番10021
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シンプルでスマートなデザインから打撃力が2倍以上になり、しかも軽いので細かい作業に最適。
壁面の立ち上がり、配管、基礎の穴あけなど、グンとスピードアップを実現。
先端部はハイス鋼を使用していますので耐久性も抜群です。

適合機種
【マキタ電動ハンマー】
8500N、8500NP、8500NTP、HM0801
HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830
【マキタハンマードリル】
8038N、8700B、8700N、8800N
HR3511、HR3520、HR3811、HR3850
【日立電動ハンマー】
PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41E
H-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR
【日立ハンマードリル】
PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SA
DH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA
【リョービコンクリートハンマー】
CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425
CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A
【リョービハンマードリル】
ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381A
ED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N
サイズ(mm)17H×240RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10923455
2017-05-03
用途: コンクリ斫り
建設業・工事業

マキタのパワーブルより安かったの買ったが耐久性が乏しい
1800円でパワーブルが売っていたので、これはもう買いません。

3が参考にしています
対象商品 : 10923455
2014-11-10
用途: コンクリートはつり
ウインユモト建設業・工事業

先端が丈夫で大変満足してます。

対象商品 : 10923455
2013-02-04
用途: コンクリート等はつり作業
建設業・工事業

前に購入したときより価格が上がっているんですね。
この価格ならほかで購入しますね。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする