UWA-6-2-2 ウレタンワッシャ(ショア A95) ノーブランド 10923666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UWA-6-2-2 ウレタンワッシャ(ショア A95) ノーブランド 10923666
UWA-6-2-2 ウレタンワッシャ(ショア A95) ノーブランド 10923666

ウレタンワッシャ(ショア A95)

(13件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)2
外径D(Φmm)6
厚さt(mm)2
内容量1個注文コード10923666品番UWA-6-2-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
厚さt(mm)2材質ウレタン(エーテル系)内径d(Φmm)2外径D(Φmm)6硬度(ショア A)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: 車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすいです。工具を安く販売してくれるのは助かります。

2024-05-13
用途: メンバーブッシュのヘタリ対策に
サービス業

K12マーチのメンバーブッシュの補強として使用。
POMより弾力のある硬い素材を探している中で、こちらのA95が丁度良かったです。
弾力があるので振動も無く、ハンドリングのダルさが改善しました。
低価格で購入できるのも良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 10925328
2024-04-30
用途: 日産C26セレナのフロントメンバーブッシュとして
TIRESHOP ACE自動車・二輪車・自転車関連業

日産c26セレナのフロントメンバーブッシュのスペーサーとして使用しました。
前側は内径30ミリですが、後側は内径25ミリの為こちらを使用しました。
純正ブッシュは千切れてなかったものの、多少の遊びがあったため、厚み5ミリを使用し遊びをなくしています。
千切れる前に多少の予防が出来良かったです。
5ミリ単位しかないので、もう少し厚みのバリエーションが増えてくれたらと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 10925355
2023-11-03
用途: エクストレイルDBA‐NT31足回りからの異音
サービス業

DIYでやってみました、前が60-30-10,後ろが60-25-5で交換、特に後ろの内径は前もってはかっておきましたので内径はピタリです。ボルトは全8本とも18ミリでした。交換後数日ですが異音はまったくなくなり最高です。

7が参考にしています
対象商品 : 10924865
2024-01-09
用途: ストッパーの衝撃吸収
製造業

探して見つけて買ってみてうまくいきました。年末年始にも関わらず迅速な出荷納品対応、ありがとうございました。

対象商品 : 10925346
2024-01-05
用途: エクストレイルNT32
浜崎ガレージ兵佐自動車・二輪車・自転車関連業

NT32のメンバーブッシュのガタ修理に使用しました。フロント側は10ミリプラス5ミリで修理完了しました。リア側は5ミリで問題ありませんでした。おかげで遊びがなくなり修理完了です。

対象商品 : 10925355
2023-06-30
用途: エクストレイルDNT31の車体下部メンバーのグラつき補修
建設業・工事業

エクストレイルDNT31の車体下部メンバーのグラつき補修に使用しました。
グラつきが無くなり段差でのストレスも無くなりました。
バッチグーw

3が参考にしています
対象商品 : 10925355
2023-07-15
用途: 自動車のメンテナンス

異音解消に使用し、無事解消です。耐久性は、これからです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4158:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする