曜日別特売
ZCM-04 導電性カラーマット エンジニア 10924697

商品画像1

ZCM-04 導電性カラーマット エンジニア 10924697
ZCM-04 導電性カラーマット エンジニア 10924697
ZCM-04 導電性カラーマット エンジニア 10924697
ZCM-04 導電性カラーマット エンジニア 10924697
ZCM-04 導電性カラーマット エンジニア 10924697
ZCM-04 導電性カラーマット エンジニア 10924697
ZCM-04 導電性カラーマット エンジニア 10924697
ZCM-04 導電性カラーマット エンジニア 10924697

導電性カラーマット

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)0.5
内容量1枚注文コード10924697品番ZCM-04
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット

モノタロウではこんなお得な商品も!
表面抵抗値(Ω)
1×108~1010(グリーン層)
1×103~105(ブラック層)
厚さ(mm)2長さ(m)0.5幅(m)1トラスコ品番359-9531質量(kg)1.4サイズ1m×0.5m

商品説明動画

導電性カラーマット・卓上導電マット/ZCM-01~06【エンジニア】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11075985
2023-03-19
用途: 写真撮影用
その他業種

物を置いて写真を撮影しますが、光の反射がなくて良いです。

対象商品 : 10924697
2022-03-31
用途: PC作業時の静電気防止。身体に帯電した静電気をアース出来るかと思い、使用中。効果はまだ調べていない。
薬食館医療・福祉・介護関連業

色も厚さも良い。匂いもわずかにあるだけでさほど気にならない。

1が参考にしています
対象商品 : 11075985
2021-02-16
用途: 電子機器の製造・メンテナンス
教育・研究機関

安心の国内メーカーです。別サイズのリピート購入です。1800mm×600mmの作業台に置くために購入しました。カッターで簡単に切れます。いつも重宝しています。

対象商品 : 10924697
2017-07-07
用途: 事務机の上にひいています。
農・林・水産業

印鑑を押すときゴム下敷きの代わりになるので便利です。

対象商品 : 10924697
2017-06-26
用途: 検査時に使用

検査テーブルの上に置いています。これを敷くことにより製品の確認がしやすく、サイズ感もぴったりでよかったです。

対象商品 : 11075985
2018-04-29
用途: 作業台の静電対策
製造業

いつもは10メートメを購入していましたが1メーター程度、不足したので
今回2メートルを購入

対象商品 : 10924697
2015-08-03
用途: 電子部品の交換
農・林・水産業

価格をもう少し下げて貰いたいです。
使用した感じは良品なので、問題はないです。

対象商品 : 11075985
2017-04-30
用途: 作業用

問題なく使用できています。マットの大きさが現場に合わないのでカットして使用してます。厚みが今までより薄いので、もう少し肉厚の方が安心感はあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
1が参考にしています
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする