DF030DWX 10.8Vドライバドリル マキタ 10924776

 

DF030DWX 10.8Vドライバドリル マキタ 10924776
DF030DWX 10.8Vドライバドリル マキタ 10924776
DF030DWX 10.8Vドライバドリル マキタ 10924776
DF030DWX 10.8Vドライバドリル マキタ 10924776
DF030DWX 10.8Vドライバドリル マキタ 10924776
DF030DWX 10.8Vドライバドリル マキタ 10924776

10.8Vドライバドリル

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
バッテリーリチウムイオン(BL1013)
内容量1台注文コード10924776品番DF030DWX
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感!
新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト!
バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。

バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.3×2最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット充電時間(分)50バッテリーリチウムイオン(BL1013)付属品バッテリ(BL1013)×2本、充電器(DC10WA)、+ビット2-65、ホルスタ、ケース付全長(mm)157仕様回転前点灯&残照機能付LEDライト。無段変速スイッチ。ベルトに装着できるホルスタ付質量(kg)0.88本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
注意
※DF030DZはバッテリー・充電器・ケースが付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: ねじ〆・ドリル
建設業・工事業

5年ほど前より旧機種を使用しており安心できた
力もインパクトの様に強くないので使いやすいと感じる

対象商品 : 41416207
2022-10-08
用途: DIY作業
鏡神社

マキタの10,8V製品は何種類もあるのでバッテリーが共用出来て都合が良い。インパクトドリルより小型で使いやすく目的に合わせて使い分けできる。

1が参考にしています
対象商品 : 41416207
2022-04-27
用途: 家具の組立てや金具取付など
株式会社テクナ建設業・工事業

家でのちょっとした作業用に購入。マキタの充電シリーズの中では一番ヘッドが小型なので狭い箇所でのビス留めなどに重宝します。
組立家具をよく購入するのでその組立にもかなり役立っています。

2が参考にしています
対象商品 : 41416207
2020-05-11
用途: 充電池と充電池は別売りです。
製造業

よく読まずに購入した私が悪いのですが、高性能なマキタの電動ドライバーが激安っ!!と思って迷わず購入。届いた箱がなぜだか軽い.......理由はもちろん、充電池と充電池が入っていないからなのでした。みなさんお買い物はよく読んでポチってください。(もちろんマキタの電動ドライバーは最高でした、ライトも自動で付きます)

6が参考にしています
2019-06-22
用途: DIYに
製造業

18Vの充電式ドライバドリルを使用しておりましたが、
軽量化で作業効率を上げたく本品を購入。
比べるとやはり非力ですが、必要最低限のパワーと回転数はあります。
軽量なので取り回しが楽で、作業効率がとても上がりそうです。
下穴開けとネジ締め用にもう一台購入したいと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 41416207
2018-12-16
用途: レザークラフト
その他業種

軽くてバッテリーは掃除機と共有。
使い勝手が非常に良い。

4が参考にしています
対象商品 : 41416207
2016-10-03
用途: ネジ絞め、穴あけ
その他業種

ドリルに関してはやはりものによっては電力を大きく消耗するので
10.8ではきびしいかなと思う所もあります
ネジ絞めだけなら問題ないです

2が参考にしています
対象商品 : 41416207
2016-07-08
用途: 舞台本番中
サービス業

静かに使用出来るので、購入して正解でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする