TW0250 インパクトレンチ マキタ 10924794

インパクトレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード10924794品番TW0250
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

アルミ製ハンマケース、筒型モータハウジングにより、アイトルクに耐える堅牢なボディを実現。壊れにくいシンプルなフックで脚立にもかけやすい。

最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(高速)250[2550]、(低速)185[1887]打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800ねじ締め能力(mm)ボルト(高速)M10~M20、(低速)M10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルト(高速)M10~M14、(低速)M8~M12角ドライブsq(mm)12.7差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])高速/0~2300、低速/0~1900電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)11全長(mm)250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220付属品ソケット17-38・19-52・21-38/各1個、フック、プラスチックケース付質量(kg)2.1トラスコ品番422-8162
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-11-21
用途: タイヤ交換
大和食品工業株式会社

年に2回ぐらいしか使わないのに、3年で火を噴いた!始めから、スイッチがおかしかったと思う。
マキタを信じて買ったのに、非常に残念で危険危険!
日立にすれば良かったです。

3が参考にしています
対象商品 : 10924794
2015-02-27
用途: タイヤ交換

取り回しがらくです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする