曜日別特売
UWB-10-5-2 ウレタンワッシャ(ショア A90) ノーブランド 10925592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UWB-10-5-2 ウレタンワッシャ(ショア A90) ノーブランド 10925592
UWB-10-5-2 ウレタンワッシャ(ショア A90) ノーブランド 10925592

ウレタンワッシャ(ショア A90)

(19件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)5
外径D(Φmm)10
厚さt(mm)2
内容量1個注文コード10925592品番UWB-10-5-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
厚さt(mm)2材質ウレタン(エステル系)内径d(Φmm)5外径D(Φmm)10硬度(ショア A)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: エルグランドのメンバーに使用
autosystem2003自動車・二輪車・自転車関連業

メンバーの遊びが有りガチャガチャ音がするので、間に入れました。

2025-01-06
用途: ダイハツミラ L512S リアショック部分のブッシュ替わりに使用。

ダイハツミラL512Sのショック上部のブッシュがボロボロで、粉々になったので試しに使用。とりあえず今のところ問題なし。旧車は部品も出ないし、ゴム製品はボロボロなのでいろいろ試します。モノタロウさんのおかげで助かってます。

1が参考にしています
2024-09-27
用途: ブッシュ切れの補修
有限会社 須鎌モータース自動車・二輪車・自転車関連業

エクストレイルのサスペンションメンバーブッシュが切れて異音が発生したので、こちらのウレタンワッシャーをかませてガタを抑えました。A95でも良かったかな。

1が参考にしています
2024-09-24
用途: 圧縮機内スプリング緩和用

梱包もしっかり段ボール箱でしたので変形も無くすぐに使用できました。

対象商品 : 10926134
2023-12-18
用途: メンテナンス
製造業

量販店にはないので助かっております
品質的にも何ももんだいありません
へたりがでてきたらリピートしたいと思います

2023-07-31
用途: 車の補修
サービス業

t31のメンバーブッシュの代わりに此方を使用しました。耐久性は、わかりませんが異音は無くなり快適になりました。

3が参考にしています
対象商品 : 10927087
2023-06-21
用途: 車のフロントメンバーのブッシュとして使用
サービス業

ブレーキを踏む度にゴトゴト音が鳴っていましたが、このブッシュを交換したら異音が止まり快適になりました。安く済んで良かったです。

対象商品 : 10925958
2023-09-08
用途: 車輌外装部品のスペーサの座面に使用

硬度が商品名に入っているのは、検索しやすくてとてもありがたいです。
硬度違いで複数の製品を試してみることができました。
欲を言えば、もう少し納期が早いと助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4757:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする