MAG2575 MAG職人 PROMART(プロマート) 10926291

MAG2575 MAG職人 PROMART(プロマート) 10926291
MAG2575 MAG職人 PROMART(プロマート) 10926291

MAG職人

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10926291品番MAG2575
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

強力マグネットフック(ネオジウム使用)。マグネットホルダーで簡単脱着 。
万一の落下防止の為の安全コード付。サビに強いステンレスバネ使用

種類ロック付テープ長さ(m)7.5テープ幅(mm)25材質(テープ)スチール目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)ABS材質(バネ)ステンレス材質(部品)ポリアセタール材質(フック)鉄+マグネット材質(ワイヤーコード)鉄+ポリウレタン材質(マグネットホルダー)ABS+マグネット質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×76×59タイプストップタイプトラスコ品番484-1611
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10926291
2012-09-26
用途: 長さ計測・寸法取り
建設業・工事業

使用2日目でマグネットのネジ紛失
レビューを見ていましたが
まさかこんなに早く取れるとは・・
返品しました

1が参考にしています
対象商品 : 10926282
2009-11-09
用途: 材料の計測、加工の際の寸法取り!!

磁石式は、とても良いがベルトにつける側の磁石のネジがよく外れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする