HiKOKI(旧:日立工機)
ブロワ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
10927411
品番
FRB40SA
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
シンプル機能のベーシックタイプ!集じんにも活躍!
用途
農機具、乾燥機、木工機などの清掃
電源(V)
単相100
電流(A)
5.8
風量(m
3
/min)
3.8
質量(kg)
1.7(コードを除く)
コード長さ(m)
5
付属品
ノズル、すきま用吸口、ホース、ホースジョイント、集じんダストバッグ
消費電力(W)
550
回転数(min
-1
[r.p.m])
(全負荷)16000
アズワン品番
65-0294-64
風圧(kPa[mm水柱])
5.5[561]
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。