曜日別特売
REN-01 ペンキ組木 リノベシート 明和グラビア 10929608

REN-01 ペンキ組木 リノベシート 明和グラビア 10929608
REN-01 ペンキ組木 リノベシート 明和グラビア 10929608

リノベシート

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード10929608品番REN-01 ペンキ組木
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

フローリング・リノベシート

寸法(cm)40×40材質(表)塩化ビニル樹脂100%、(中)ガラス繊維、アクリル樹脂100%、(裏)アクリル樹脂100%、(離型フィルム)ポリエチレン
注意
※メーカー直送商品は個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10929425
2023-06-22
用途: 床の補修
サービス業

床の補修に使いました。
色味も適切な品を選んで使いました。
すごく満足しています。

対象商品 : 10929249
2021-07-01
用途: 事務所カウンター
製造業

スティール製の背の低い引き棚の上に張り、カウンターをつくることが出来ました。
シートはちょうど良い大きさで角をカットするだけでした。
粘着もしっかりあり、とてもきれい仕上がりました。
柄もナチュラルで暗くならない色合いでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする