曜日別特売
YMS-9202G 浴室目隠しシート(凸凹面に貼れます) 明和グラビア 10930423

YMS-9202G 浴室目隠しシート(凸凹面に貼れます) 明和グラビア 10930423
YMS-9202G 浴室目隠しシート(凸凹面に貼れます) 明和グラビア 10930423

浴室目隠しシート(凸凹面に貼れます)

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個寸法(cm)92×90注文コード10930423品番YMS-9202G
参考基準価格(税別)¥3,260販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

凹凸面に貼れる浴室目隠しシート

仕様両面防カビ加工、接着剤不使用材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)寸法(cm)92×90紫外線カット0.99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10930509
2019-06-09
用途: 自宅窓の目隠し
その他業種

ガラス窓に張り付けたが、空気が入ってしまい中に最後までうまく空気が抜けなかった。また、接着力が弱く長期的な耐久性がないのではという点が気にかかる。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 10930466
2018-12-06
用途: 浴室のすりガラスに目隠しをする
製造業

凹凸面に貼れるという事で購入したが、商品がカールしていることもあり片端部分がうまく貼りつかず残念だった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする