チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッション(-) ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°使用流体空気リード線(m)0.5取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数1オートスイッチ品番J79Wオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付オートスイッチ取付形態(A) レール取付