Z33501J41 穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90° Wiha(ビーハ/ノガ) 10930842

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z33501J41 穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90° Wiha(ビーハ/ノガ) 10930842
Z33501J41 穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90° Wiha(ビーハ/ノガ) 10930842

穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90°

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
爪先端径(Φmm)3.2
全長(mm)305
内容量1本注文コード10930842品番Z33501J41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33501J01とZ33501J11にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。

種類スナップリングプライヤ全長(mm)305軸穴種別穴用リング使用範囲(mm)85~140質量(g)410爪先端径(Φmm)3.2トラスコ品番387-3838
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする