曜日別特売
Z34401A4 軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付 Wiha(ビーハ/ノガ) 10930894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z34401A4 軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付 Wiha(ビーハ/ノガ) 10930894
Z34401A4 軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付 Wiha(ビーハ/ノガ) 10930894

軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
爪先端径(Φmm)3.2
全長(mm)300
内容量1本注文コード10930894品番Z34401A4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34401A0とZ34401A1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。

種類スナップリングプライヤ全長(mm)300軸穴種別軸用リング使用範囲(mm)85~140質量(g)455爪先端径(Φmm)3.2トラスコ品番387-3889
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする