曜日別特売
TR-2C30 センサ延長ケーブル T&D(ティアンドデイ) 10931436

センサ延長ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10931436品番TR-2C30
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

TR-52i用のセンサ延長ケーブル

センサー
TR-5101 フッ素樹脂被覆センサ
TR-5106 フッ素樹脂被覆センサ
TR-5220 ステンレス保護管センサ
TR-5320 ステンレス保護管センサ
TR-5420 ステンレス保護管センサ
TR-5530 水中用センサ
耐熱温度(℃)-25~60℃材質塩化ビニール被覆電線ケーブル長(m)3防水仕様防まつ型(生活防水)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※延長ケーブルは、センサ1本につき1本まで使用できますが、常温で+0.3℃、-50℃近辺で+0.5℃ほどの測定誤差が生じます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする