曜日別特売
MGO131609127304M 異方性ゴム磁石 MGO 下西製作所 10932802

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異方性ゴム磁石 MGO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード10932802品番MGO131609127304M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様粘着剤付き幅(mm)12.7厚さ(mm)0.9質量(kg)1タイプ異方性マグネット全長(m)30.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10932802MGO131609127304M10025663MGO131609127304MMGO131609127304M 異方性ゴム磁石 MGO-1316 下西製作所 10025663異方性ゴム磁石 MGO-1316下西製作所1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする