曜日別特売
SM951SC マグネットホルダー 下西製作所 10933983

マグネットホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕上クローム吸着力(N)約90注文コード10933983品番SM951SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。

用途図面、定規、治具の抑えやメモホルダー等に。吸着力(N)約90トラスコ品番837-9861高さ(mm)8質量(g)55外径(Φmm)44仕上クローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする