曜日別特売
CPL-100(65) CNRゴムシート 十川ゴム 10934777

CPL-100(65) CNRゴムシート 十川ゴム 10934777
CPL-100(65) CNRゴムシート 十川ゴム 10934777
CPL-100(65) CNRゴムシート 十川ゴム 10934777

CNRゴムシート

(88件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)1
幅(mm)500
長さ(mm)500
内容量1枚注文コード10934777品番CPL-100(65)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
耐熱性
100℃×70h時
硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10
引張強さ変化率(%):+15
切断伸変化率(%):-30
厚さ(mm)1幅(mm)500長さ(mm)500JIS規格JIS-K6380(BFH65353)硬さ(デュロメータA)65材質CNRゴムタイプゴムシート比重1.5引張強度(MPa)7.1切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※環境、ご使用条件によっては電気を通すこともございます。
(より高い絶縁性をお求めの際は、D-100シリーズがおすすめです。)
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:88
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: 機械のメンテナンス時
教育・研究機関

機械のメンテナンス時に、落下させると破損の可能性がある場所で作業する際にその上に敷いて破損を防ぐためのシートとして購入しました。
一般的な工具を落とす分には保護力は十分であり、2mmという厚さも適度な厚みがありよかったです。

対象商品 : 40489495
2024-08-21
用途: 開発環境のデスクの保護シートとして使用
株式会社システナサービス業

作業環境が電気、熱を扱うため、非導電性、耐加熱に強い素材を探しており、使ってみると条件にピッタリでした。

対象商品 : 07057434
2024-07-15
用途: 溶接でのスパッタ防止
柴田建材運輸・通信業

材質も柔らかくいろいろな角度や場所に装着でき満足してます

対象商品 : 07057434
2023-09-05
用途: 農業機械メンテナンスに使用
佐伯農園農・林・水産業

クボタ玉葱収穫機の収穫時に機械部に泥等の異物が入るのを防止する為ゴム製のカバーが付いていました。
これにあなかあき破れが発生したので交換用に購入しました。油にも強く、ある程度の硬さがあり、最適でした。玉葱シーズンは終わりましたので、強度や長持ち度合いは不明ですが価格も手頃で良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 09503837
2023-05-01
用途: クッション材に

ホームセンターの天然ゴム板で取り揃えのなかったサイズがあったので購入しました。
天然ゴム板と比較してカッターで切ったときに直線が出やすいところと、臭いがほとんどしないところが気に入りました。
計器的な機械特性はわかりませんが、同じ厚さの天然ゴムより硬い感触で、伸縮も少ないです。
パーツクリーナーをかけると溶けたりする感じではないものの、表面の質感が変化したまま戻らなかったのであまり強くないのかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 40488707
2023-06-19
用途: バイクのガソリンタンク補修
戸鎖電気工事建設業・工事業

タンクキャップのゴムがヒビ割れしてきたので、このシートを丸く切って上からかぶせてみました。
耐ガソリン性が良好ということで問題なく使用できています。
柔らかく強度もそこそこあり使いやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 09503812
2023-04-23
用途: 燃料タンクの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

耐油性と記載があったが、ガソリンに対してどの程度耐性があるか不安でテスト(1週間ゴムの切れ端をガソリンに浸漬)をしました。結果、OK!無事この材料で燃料タンクのシールパッキンを製作することができ、補修が完了しました。

3が参考にしています
対象商品 : 07057443
2023-04-27
用途: バイクのリアキャリアの滑り止めと保護に
金融・保険業

ハンターカブのリアキャリアは塗装仕上げなので、塗装面保護と荷物の滑り止めにちょうどいいサイズです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
706:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする