HP-78B HP-1用 替刃丸穴タイプ 亀倉精機 10934786

HP-1用 替刃丸穴タイプ

(10件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
穴径(Φmm)78
78
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
58
内容量1セット注文コード10934786品番HP-78B
参考基準価格(税別)¥27,190販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
形状丸穴(円形)穴径(Φmm)78質量(g)1300適合シャフト:HP-M-14トラスコ品番852-2231径(Φmm)15穴あけ能力(Φmm) 鉄板(軟鋼)1.2T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06909734
2020-04-10
用途: 市販品のBOX二次加工

商品の入荷も早く、安価で購入でき、切れ味も大満足です。
また違うサイズを購入します。

対象商品 : 06909655
2019-01-30
用途: シャーシーの穴あけ

そう安い物ではありませんが、作業は速く楽々と進められます。
買つて良かつたといえます。

対象商品 : 06909673
2018-10-13
用途: 金具追加工
製造業

金具の穴拡張に使用。標準付属品のサイズが1mm単位でバリエーションされているのが有難い。切れ味はとても良い。

対象商品 : 06909734
2017-06-29
用途: 制御盤押しボタンスイッチ取付穴加工

穴あけ一発でバリもなくそのまま取り付けができる。
下穴加工が必要だがドリルよりきれいに穴が開く

対象商品 : 06910005
2016-11-26
用途: 日東BOX加工に使用。
小林電子設計

HP-1に セットして簡単に穴あけできました。冷間圧延2mm鉄板

対象商品 : 10765517
2018-07-27
用途: アンプ制作
丹波屋 株式会社卸売・小売業

打ちぬいた金属片か歯を外さないでも取り出せるともっと作業効率が上がる。

対象商品 : 06909691
2015-11-30
用途: 盤の穴加工
製造業

問題なく使用できました。

対象商品 : 06909655
2014-10-10
用途: 無線機自作用穴あけ

従来シャシー(アルミ/鉄板)へ大きな穴ををあけるのにシャシーパンチ、ハンド二ブラー、リーマ又は小径(3mm程度)ドリルにて周囲を穴明けし、ニッパー、ヤスリ等で削り
大きな穴を開けており非常に労力&時間がかかって底辺でしたが、亀倉精機製手動パンチャーを使用すると、簡単かつ綺麗に穴明けが出来非常に満足しておおります。
今回購入あいた替え歯φ16mmはφ45をパンチする下穴が16mmの為家で所有している電動ドリルがmax10mm迄しか使用出来ずこれを簡単に大きくする為に使用しております。
改善点希望としてはφ45用のシャフト径もφ10で使用できるとありがたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用パンチャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする