曜日別特売
5.5 No.99 波板キリ 手廻し スターエム 10935531

5.5 No.99 波板キリ 手廻し スターエム 10935531
5.5 No.99 波板キリ 手廻し スターエム 10935531

No.99 波板キリ 手廻し

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)5.5
内容量1本注文コード10935531品番5.5
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

鉄工ドリルでは錐先が滑ってしまう、木工用ドリルでは
屑がつまる。そんな悩みとはさようなら。
鋭い錐先がクイッと波板に食い込むので滑りません。
クイッ、クイッと手廻しで。
屑もキレイにはけていきます。

刃先径(Φmm)5.5全長(mm)120サイズ5.5有効長(mm)25

商品説明動画

商品紹介動画
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10935531
2024-06-13
用途: 波板の設置に必須
運輸・通信業

波板を設置するための穴開けに最適です。通常のドリルだと滑って中心が定まらない。もっと早く買うべくだった

1が参考にしています
対象商品 : 10935531
2023-07-17
用途: ポリカの穴あけ

ポリカ波板、フック止めの際、穴あけに使っています。

対象商品 : 10935531
2022-08-10
用途: ポリカ波板に穴を開ける為使用
建設業・工事業

今まではサイズの大きい物や、ドライバーの先をとがらせたものを使用していましたが、この商品は素晴らしいと思います

対象商品 : 10935531
2020-07-09
用途: 穴あけに使用
緑 工務店建設業・工事業

穴あけが楽チンでした、価格も手頃で助かります
今までドリルで苦労して開けていたのがウソの様です

対象商品 : 10935531
2020-07-05
用途: 自作物置に波板を波板ビスで留める下穴をあけるのに使用
飲食業

手で簡単に穴が開きます。
下穴の数が少なければこれで十分です。

対象商品 : 10935531
2019-07-22
用途: 自転車(泥除けステンレス フェンダーのリアテールランプ取付用の穴)

(フェンダーの)裏側に開ける穴部に波板キリをポンチみたいに金槌で叩いた後に回しながら押すと簡単に穴が作成できます。ステンレスでなければ押し込む力だけでできます。電動ドリルなどより簡単でコストも良いのでお薦めです。既に何箇所か使用してますが刃先の損傷などはまだ確認できてません。

1が参考にしています
対象商品 : 10935531
2019-08-02
用途: もちろん波板の穴あけ
サービス業

これがないと始まらない。とても便利。あとななもじ。

1が参考にしています
対象商品 : 10935531
2019-02-07
用途: 波板のビス打ち
医療・福祉・介護関連業

手軽で安価でよいのだが、ビス穴をバリ無しできれいに明けるにはゆっくり確実に回すコツが必要。慣れれば大丈夫。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする