※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
L型クランプ バーハンドル超強力型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
最大口開き(mm)
419
318
419
515
622
800
1029
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10938645
品番
HBL420-178
参考基準価格(税別)
¥96,650
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
419
アゴの深さ(mm)
178
フレーム(mm)
42.1×19.1
質量(kg)
6.5
締付力(kg)
2200
RoHS指令(10物質対応)
対応