HBL622-178 L型クランプ バーハンドル超強力型 HIT(ヒット) 10938663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型クランプ バーハンドル超強力型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
最大口開き(mm)622
内容量1個注文コード10938663品番HBL622-178
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は58,980円となります。
参考基準価格(税別)¥110,220販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)622アゴの深さ(mm)178フレーム(mm)42.1×19.1質量(kg)7.8締付力(kg)2200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする