207062 自動車フロントガラス(三菱) FUYAO 10947081

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動車フロントガラス(三菱)

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード10947081品番207062
参考基準価格(税別)¥81,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。

タイプ乗用車ガラス色ボカシ(上部帯色)適合ミツビシ車輌型式HA1系主な適合純正品番6102A151同系異色ガラス緑・ボカシ無し車種・年式i 5D HB H18.1-RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※付加加工は施されておりませんのでご留意ください。(寒冷地仕様、高熱吸収、低反射、撥水、自動防眩、アンテナ、オーバーヘッドディスプレイ、レインセンサー、ミラーベース、防眩用ミラーベース、クリップ、ファスナー・モール等付属部品等)
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10947492
2020-09-16
用途: ひび割れたフロントガラスの入れ替え
サービス業

品質にも問題なく、装着後数年経過していますが全く問題ありません。なにより純正品より相当安いので助かります。

対象商品 : 10947684
2018-03-02
用途: フロントガラス交換

U15Vの窓に亀裂が生じたため、やむなく交換。もっとも安価なFUYAOを10%引きのタイミングで選択。実用上の品質には問題ない。

対象商品 : 10947702
2017-02-24
用途: 三菱ミニキャブに
建設業・工事業

ひび割れしたので、モノタロウさんで検索した結果、ミニキャブ2002式ですが、ぴったりのありましたので、即購入しました。自分で張り替えました。一年?ぐらいかな使用してますが、何の問題なく毎日運転してます。上部のブルーボカシがとても高級感があっていいです。この値段で買えたことは、とてもラッキーでした。

1が参考にしています
対象商品 : 10947736
2016-10-20
用途: ミツビシ軽ワゴンフロントガラス交換

フロントガラスにひびが入り困ったなあと思い安価な商品を探していました。今回この商品で交換が出来安価ですんで助かりました。

対象商品 : 10947921
2015-08-22
用途: フロントガラスの交換
個人のお客様

品質に問題なく、コスト低減に良い。

対象商品 : 10947885
2015-01-11
用途: フロントガラスの交換
AuctionTrade Fukuoka自動車・二輪車・自転車関連業

非常に良いものを見つけて得した感じです。交換作業は、弊社の取引先業者に行ってもらいましたが、ガラスを自社手配出来たので最終交換修理代は、従来の半分程度で済みました。ガラスの種類の選定は、車検証の写しとともにモノタロウに問い合わせれば、メーカーに問い合せされ、適切な品番が指定され安心して注文できました。またサイズの大きな物で梱包も大変だったろうと思いますが、送料が無料(3000円以上の品)であったので、大きなコスト低減につながっています。納期も即納で感激。

2が参考にしています
対象商品 : 10947842
2014-08-11
用途: 客注品にて使用
自動車・二輪車・自転車関連業

納期、品質ともに問題ありません、良いものです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする