曜日別特売
208103 自動車フロントガラス(マツダ) FUYAO 10948332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動車フロントガラス(マツダ)

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚仕様センターバイザー付、熱線付注文コード10948332品番208103
参考基準価格(税別)¥89,100販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。

タイプ乗用車ガラス色ボカシ(上部帯色)車輌型式LY系仕様センターバイザー付、熱線付適合マツダ主な適合純正品番L214-63-900C形状ミラーベース付車種・年式MPV WG H18.2-RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※付加加工は施されておりませんのでご留意ください。(寒冷地仕様、高熱吸収、低反射、撥水、自動防眩、アンテナ、オーバーヘッドディスプレイ、レインセンサー、ミラーベース、防眩用ミラーベース、クリップ、ファスナー・モール等付属部品等)
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10948192
2016-11-01
用途: ガラス交換

レトロな感じが、RX7にぴったりでとても良い

対象商品 : 10948944
2014-10-16
用途: ひび割れ取り替え
株式会社中央モータース

いつも使用しています。価格面も品質も満足です。

対象商品 : 10948786
2012-10-09
用途: ガラス交換

安価で送料も無料なんでありがたい。
製品は純正ガラスに比べてやや軽い?ので強度が気になりますが価格を考慮すれば妥協の範囲かな。

2が参考にしています
対象商品 : 10948682
2013-03-05
用途: ガラス交換
カーグラ12

問題なく取り付けできました

対象商品 : 10948926
2011-01-18
用途: ガラス破損時
A&Tホーム建設業・工事業

車検対応とのことなので試しに使ってみました、
今の所、純正または同等品と比べても遜色有りません、
ガラス上部のブルーボカシが昭和風レトロ調で気に入っている
年一枚はフロントガラス交換しているので値段的に助かります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする