エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 空圧工具(切断・曲げ)
エス・ピー・エアーの エアーソー/エアーカッター
エアーソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10953397
品番
SP-1720
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
安全レバー付
トラスコ品番
541-4920
全長(mm)
250
質量(kg)
0.48
切断能力(mm)
1.5
ストローク数(回/分)
11000