SP-1762 エアーラチェット 9.5Sq エス・ピー・エアー 10953415

エアーラチェット 9.5Sq

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10953415 品番SP-1762
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エアコン・アクセサリーの取り付け、取り外し、小型車のメンテナンス全般、エンジン廻り等の狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェットです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
最大トルク(N・m)20 トラスコ品番852-3112 全長(mm)165 質量(kg)0.5 タイプミニタイプ 差込角(mm)9.5 回転数270回転/分 能力ボルト径(mm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10953415 SP-1762 58285475 - エアーラチェットミニ モノタロウ エアーラチェットミニ モノタロウ 1台 6,998 税込7,698 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10953415
2019-05-11
用途:
自動車整備時に使用
協業組合 北京都車検センター 様

初期不良と思われるが、回転方向の切り替えが固くて思うように動かなかった。使用しているうちに不具合は解消した。

対象商品:
10953415
2015-12-22
用途:
ボルトの締め&緩める時に使用
有限会社モリヤマ自動車 様

使い易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする