AB-25R 石膏ボードビス 梨地頭 ファスリンク 10953503

 

AB-25R 石膏ボードビス 梨地頭 ファスリンク 10953503
AB-25R 石膏ボードビス 梨地頭 ファスリンク 10953503
AB-25R 石膏ボードビス 梨地頭 ファスリンク 10953503
AB-25R 石膏ボードビス 梨地頭 ファスリンク 10953503

石膏ボードビス 梨地頭

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2000本)
全長L(mm)25
内容量1箱(2000本)注文コード10953503品番AB-25R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。

ねじの呼びM3.8頭径(Φmm)8径(Φmm)3.8全長L(mm)25ねじ長さ(mm)19ねじの種類全ネジ仕上スーパーシルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10953503
2023-09-29
用途: 石膏ボード貼り
建設業・工事業

クロス下地の石膏ボードを貼るために使用しました。以前は違うタイプのビスを使用しておりましたが、このビスとの違いはビス頭に梨地の加工がされているところです。このビスの方がパテがはがれにくそうと思いますが、実際のところは今後の経過観察を待たないといけません。
使用感は通常のビスと遜色ありません。

対象商品 : 10953537
2020-06-12
用途: 自宅リフォーム、ボード張り
製造業

各メーカー、各店色々当たりましたが、コスパはここが一番でした。使い勝手に問題なしです。

対象商品 : 10953503
2019-10-18
用途: 基礎作業
農・林・水産業

ボードの基礎作業のビス打ちにスタンダードとして何の問題も無く使えます。コスパもよく特にこれ以上のクオリティも求めて無いので大変使いやすいです。

対象商品 : 10953537
2019-10-14
用途: 内装作業
その他業種

ボードビスは意外と沢山使うものなので、毎回箱で買っています。中でもこの商品は低価格ながら、不良品の混入が無いのが魅力です。

2018-12-24
用途: 石膏ボード固定
サービス業

素人ですが、思い通りに石膏ボードの固定に使用できました。

対象商品 : 10953503
2018-12-24
用途: 石膏ボード固定
サービス業

素人ですが、思い通りに石膏ボードの固定に使用できました。

対象商品 : 10953537
2018-08-15
用途: 大工仕事
建設業・工事業

価格と品質を考えると、とても使いやすい商品と思います。

対象商品 : 10953503
2016-05-16
用途: 改修工事
株式会社大道工業

価格も安く満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2295:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする