C-1.5 BOXコンテナ用フタ アイリスオーヤマ 10956136

BOXコンテナ用フタ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリア
内容量1個注文コード10956136品番C-1.5
在庫数量:残り64点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)アウトレット
¥199149

BOXコンテナ用の別売フタです。
【適応本体サイズ:▽ フタ / 適合本体】
▽ C-1.5 / B-1.5、B-2.3
▽ C-4.5 / B-4.5、B-6.6
▽ C-13 / B-13、B21
▽ C-22 / B-22、B-15
▽ C-45 / B-32、B-45
▽ C-43 / B-23、B-43、B-65
収納ボックス、ツールボックス、保管用品、倉庫作業、工場用品、工具用品として
さまざまな場面で多目的に活用できる「ボックスコンテナ」専用の蓋です。

用途BOXコンテナ用のフタです。コンテナにフタをすることで保管する商品をホコリなどから守ります。適合BOXコンテナ B-1.5、B-2.3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)196×162×28クリアトラスコ品番440-0224主要材質ポリプロピレン外寸法・幅(mm)196外寸法・高さ(mm)28外寸法・奥行(mm)162
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10956111
2024-01-09
用途: 園芸用に

園芸用具入れのフタとして購入しました。頑丈で使い勝手も良く、満足しています。
このタイプで耐紫外線の製品があると嬉しいです。

対象商品 : 07034483
2020-03-05
用途: 他社コンテナのフタとして

30年ぐらい前に買ったドリームボックス#13というコンテナボックスを愛用してますが、メーカー不明なので番数が同じこのフタを買ってみました。合わなければコンテナを買えば無駄にならないと考えてたところ、ピッタリはまって良かったです。値段がもう少し安ければ星五つでした。

対象商品 : 08249981
2019-04-14
用途: 仕事用物品の整理用
医療・福祉・介護関連業

過去に地元のホームセンターで購入し非常に使い勝手が良かったため追加購入しに行ったら他社ブランドに変わっていました。
同じもので統一したかったのでモノタロウで探したら見事同じものがあり大変助かりました。
普通の使い方であれば強度や蓋のロック硬さも十分だと思います。
同サイズや他のサイズのものとの積み重ねも出来てとても良いです。

対象商品 : 08249981
2016-10-26
用途: 木工作業

しっかり閉めることが出来るので便利です。

対象商品 : 07034483
2017-04-11
用途: 資材、部材の整理
製造業

ごく普通のコンテナで、特段の意見はありません。
色のバリエーションがもっとあればよいかと

対象商品 : 08249981
2016-11-21
用途: 部品保管用

腰位置よりコンクリート床に落下させたら、かけてしまいました。しょうがないかもしれませんが、残念です。

対象商品 : 07034492
2013-12-19
用途: 部品整理
meron_fuku商会自動車・二輪車・自転車関連業

BOXコンテナで部品を整理して使用しています。埃にならないよう蓋を追加購入しました。蓋が密着してくれるので、蓋が外れてしまうことはありません。急いで蓋を開けたい場合は逆に不便な気もしないでもないですが。

対象商品 : 07034483
2012-05-09
用途: 得意先へ、製品(プレス部品)を納入するための(通い)梱包箱に使用しています
東京端一株式会社

蓋のロック具合が良い(堅すぎず柔らかすぎない)
また、重ねた時の安定感も悪くありません。
強度的にも充分です、因みに5kg/箱ぐらいを入れています
なんと言ってもエコですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする