※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PERMA
パーマフューチャー(耐熱グリース)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
使用期間(ヶ月/常温)
1
1
3
6
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(120mL)
注文コード
10958193
品番
SF05-1
参考基準価格(税別)
¥8,430
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
毎日一定量の自動給油
人件費の大巾節減
作業員の危険防止
粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途
各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。
各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。
各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。
吐出量
4mL/day(但し20℃)
使用温度範囲(℃)
-20~160℃(連続)
滴点(℃)
240
使用期間(ヶ月/常温)
1
吐出圧(20℃)
590g/cm
2
/day
起動ネジ色別
黄
グリース記号
SF05
石鹸基
ポリ尿素
NLGIグレード
1
稠度
340~370
危険物の類別
非危険物