富田刃物
ステン皮スキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
75
36
42
45
刃幅(mm)
75
36
42
45
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10958342
品番
No.1140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
刃物用ステンレス総焼入加工なので、頑強です。
ハンマーの使用で作業を強力にバックアップ!
用途
ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。
刃幅(mm)
75
材質
刃/総焼入ステンレススチール(HRC52°)、柄/グレードポリプロピレン
全長(mm)
245
幅(mm)
75