GSS107-75 二次元バイス パオック 10959085

 

GSS107-75 二次元バイス パオック 10959085
GSS107-75 二次元バイス パオック 10959085
GSS107-75 二次元バイス パオック 10959085

二次元バイス

(14件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード10959085品番GSS107-75
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

前後・左右・直角に交差するスライド式二次元バイスボール盤などでの穴あけ・加工作業にも便利でスピーディ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
(本体部・可動体)鋳鉄
(口金部)S17C相当
(表面)クロムメッキ処理
用途締付固定に本体質量(g)5420最大口開き(mm)75取付寸法(mm)115×115口幅(mm)78口深(mm)25スライド幅(mm)(上部75~85、(下部)95~105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-26
用途: SUS304の特殊バーの加工で購入しました。
アルファ

時計用のエンドピースの製作で、存在しない時計ラグに
入る弓カンの新規製作で購入した。
過去、多数の弓カンをフリーハンドで製作していました。
多数のエンドミルを固定して
微調整して、100分の1ミリ以内の誤差で加工ができる。
納期も早くなりそうで、助かっています。

対象商品 : 10959085
2012-08-11
用途: 小物(アルミケース)の加工他

レビューでは散々でしたが他社製品欠品中のため、この二次元バイス(パオック)を購入しました。
1.スライド部にガタが多い。特にY軸(下段)のハンドルは回すと重さが変化し、バイス上部が左右に振れる。よく見ると、ハンドルの軸貫通部の菱形の板を取り付けるネジ(M6安っぽい100円ショップタイプ)がゆるんでいる。締め付けたところ、ハンドルが極端に重くなり動作困難。菱形の板を180°回転させたら、ハドル目盛りの指標が出てくる始末。
2.分解したら、駆動軸(雄ネジ)を受けるボックス(雌ネジ)が台中心にはめ込まれているが、スライド部に平行でない。ボックスを平行にし、スライド部の芯だし板の調整をしたら、スムースになった。しかし台を奥まで送ると重い。
3.Y軸は手前に引き過ぎると駆動軸がボックス(雌ネジ)から外れる。直接見えない部分のため、再挿入は困難。全体を逆さにして再挿入。外れないようにするべきです。
4.箱にはMADE IN CHINAと書かれているが、鋳物も雑、加工も雑。ねじ等も安物。値段相応以下?
5.自分で調整しないと使用は困難。調整しても満足は無理。

9が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品 : 10959085
2010-07-26
用途: 穴あけ作業に使いたいとおもい。購入しました。
工房有吉

この実物をホームセンターでみていました。7000円ほどしました。確かに、精密な作業には、他の製品の方をすすめますが、
自分で調整する分には、十分です。材料代だと思って買いました。

対象商品 : 10959085
2015-01-05
用途: ボール盤によるミーリング加工
農・林・水産業

X・Y送りハンドルを回すと、途中で硬くなったりしてスムーズな送りができない。ねじの精度を上げて頂きたい。

対象商品 : 10959085
2010-06-11
用途: 穴あけ

ネジ締めや調整など、まともに組み立てが出来ていませんでしたが、それを自分で調整すれば使えます。

対象商品 : 10959085
2014-07-14
用途: 精密作業に使おうと思っていたが

これだけと不評な評価に対し改良も無く継続販売してるのはなぜですか?
モノタロウサンではよく購入してますが姿勢がわかりません!

5が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
本商品につきまして確かに性能に個体バラツキがございます。
しかしながら抜き取り検品商品ですので不良品の場合は返品対応致します。
また、不良の内容につきましてはメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせて頂いております。

対象商品 : 10959085
2011-05-08
用途: 卓上ボール盤に取り付けて使用するつもりです。(まだ取り付けたが使用してはいません)

以前から心出しにこの手のバイスが欲しかったのですが、中々高価なものと思っていました。破格値なので購入しましたが上側のスライドが重くスムーズではありません。使う頻度がそれほどでもないので価格で目を瞑る状態です。ほんとうに良いものはそこそこの値段がするものという見本です。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーへ申し伝え、今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 10959085
2010-01-07
用途: ボール盤の位置決め

商品購入ページでのユーザ評価が非常に低かったので躊躇しましたが、価格とサイズが手ごろだったので購入しました。結果、たいへん満足です。梱包も二重で丁寧であり、商品も評価のような点はなく、十分使用できるレベルだと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする