MH11610 ホワイトパールマイカ上塗り 武蔵ホルト 10963592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホワイトパールマイカ上塗り

(6件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本(300mL)適合品番MH12015・ MH13017注文コード10963592品番MH11610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗りペイントです。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。

用途自動車用の補修ペイントです。適合品番MH12015・ MH13017危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
注意
※必ずホワイトパールマイカ下塗りの表示に合わせてお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10963617
2021-07-11
用途: スクーターのカウル塗装時
自動車・二輪車・自転車関連業

今回で二回目の購入。
他メーカーのスプレーよりも剥がれにくい様に感じます。

対象商品 : 10963583
2021-08-26
用途: レヴォーグに
製造業

レヴォーグの塗装補修に使用します。
安価でお買い得です。
このメーカーが一番、純正色に近いと読んだので購入しました。

対象商品 : 10963592
2020-04-05
用途: 傷、へこみ、の修理に、
運輸・通信業

傷、へこみ、の修理に、手軽に簡単で、色もちかいので、便利に利用しています。

対象商品 : 10963601
2019-08-12
用途: ギターの塗装に
医療・福祉・介護関連業

まだ、この先のクリアには進んでいませんが
色的には、少量でもパール感が凄くありますが
何か柔らかい感じがしています。
乾燥を十分にしたらどうなのか

対象商品 : 10963592
2017-09-02
用途: 塗装作業に
株式会社 カトウ

車の補修に、とても良いとおもいます。3P塗装のため3種類の塗料を使います。

対象商品 : 10963583
2013-03-10
用途: 車体の塗装

綺麗に塗装できます。
厚く塗ることにより、パールの輝きも多くなります。
残念なのは価格。
カー量販店と同じでした。
もう少し安くなると使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする