※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!!スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
9ミリ厚のステンレス材にマシニングにてM10タップ穴の裏面C1.2加工に使用してみました。回転数、送り速度はメーカー推奨の半分以下にて試してみたしたがとてもキレイに面取り出来ました。当初は304材なので100個も取れるかな?程度の気持ちでしたが1000個ほど続けてキレイに取れ、良い意味で裏切られました。これならこちらの本体より高価なチップ交換式の他社工具を使うよりコスパが良いと思います。早速リピート購入しました。
切削跡が滑らかで刃の入り具合もスムーズでした。使いやすいです。
同業他社に勧められ使用しましたが、必要十分な仕上がりで満足しております。