曜日別特売
MC0404C10A60 裏座ぐりミニチャンファー120°刃 カーメックス 10964371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC0404C10A60 裏座ぐりミニチャンファー120°刃 カーメックス 10964371
MC0404C10A60 裏座ぐりミニチャンファー120°刃 カーメックス 10964371
MC0404C10A60 裏座ぐりミニチャンファー120°刃 カーメックス 10964371

裏座ぐりミニチャンファー120°刃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)4
寸法L(mm)51
内容量1本注文コード10964371品番MC0404C10A60
参考基準価格(税別)¥9,640販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニちゃんファー!!
スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。

寸法D(mm)4刃数3寸法L(mm)51先端角(°)120トラスコ品番337-7652寸法H(mm)0.8寸法d(mm)4寸法I(mm)10切刃形状3枚刃寸法a(°)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする