TC
ピンゲージセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(51本)
1セット(16本)
1セット(31本)
1セット(51本)
呼び径(mm)
12.00~12.50
12.00~12.50
12.00~12.50
1.00~1.50
1.50~2.00
2.00~2.50
2.50~3.00
3.00~3.50
3.50~4.00
4.00~4.50
4.50~5.00
5.00~5.50
5.50~6.00
6.00~6.50
6.50~7.00
7.00~7.50
7.50~8.00
8.00~8.50
8.50~9.00
9.00~9.50
9.50~10.00
10.00~10.50
10.50~11.00
11.00~11.50
11.50~12.00
12.50~13.00
13.00~13.50
13.50~14.00
14.00~14.50
14.50~15.00
15.00~15.50
15.50~16.00
16.00~16.50
16.50~17.00
17.00~17.50
17.50~18.00
18.00~18.50
18.50~19.00
19.00~19.50
19.50~20.00
0.05~0.20
0.20~0.50
0.50~1.00
ゲージ長さ(mm)
50
40
50
全41種類を一覧で見る
内容量
1セット(51本)
注文コード
10964755
品番
CC-12A
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
呼び寸法に対し±1μm以内の精度です。呼び径は、0.01mmとびでサイズ構成されたポピュラーなシリーズで広い分野で使用されています。
用途
穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)
50
ゲージサイズ(呼び径)
12.00~12.50
精度(μm)
±1.5
真円度・円筒度(μm)
1.3
硬度HRC
58以上
呼び径(mm)
12.00~12.50