CC-17A ピンゲージセット TC 10964852

ピンゲージセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(51本)
呼び径(mm)17.00~17.50
17.00~17.50
1.00~1.50
1.50~2.00
2.00~2.50
2.50~3.00
3.00~3.50
3.50~4.00
4.00~4.50
4.50~5.00
5.00~5.50
5.50~6.00
6.00~6.50
6.50~7.00
7.00~7.50
7.50~8.00
8.00~8.50
8.50~9.00
9.00~9.50
9.50~10.00
10.00~10.50
10.50~11.00
11.00~11.50
11.50~12.00
12.00~12.50
12.50~13.00
13.00~13.50
13.50~14.00
14.00~14.50
14.50~15.00
15.00~15.50
15.50~16.00
16.00~16.50
16.50~17.00
17.50~18.00
18.00~18.50
18.50~19.00
19.00~19.50
19.50~20.00
0.05~0.20
0.20~0.50
0.50~1.00
ゲージ長さ(mm)50
内容量1セット(51本)注文コード10964852品番CC-17A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

呼び寸法に対し±1μm以内の精度です。呼び径は、0.01mmとびでサイズ構成されたポピュラーなシリーズで広い分野で使用されています。

用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50ゲージサイズ(呼び径)17.00~17.50精度(μm)±1.5真円度・円筒度(μm)1.3硬度HRC58以上呼び径(mm)17.00~17.50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする