曜日別特売
CC-15.02 ピンゲージバラ TC 10969926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンゲージバラ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(mm)15.02
15.02
15.00
15.01
15.03
15.04
15.05
15.06
15.07
15.08
15.09
15.10
15.11
15.12
15.13
15.14
15.15
15.16
15.17
15.18
15.19
15.20
15.21
15.22
15.23
15.24
15.25
15.26
15.27
15.28
15.29
15.30
15.31
15.32
15.33
15.34
15.35
15.36
15.37
15.38
15.39
15.40
15.41
15.42
15.43
15.44
15.45
15.46
15.47
15.48
15.49
15.50
15.51
15.52
15.53
15.54
15.55
15.56
15.57
15.58
15.59
15.60
15.61
15.62
15.63
15.64
15.65
15.66
15.67
15.68
15.69
15.70
15.71
15.72
15.73
15.74
15.75
15.76
15.77
15.78
15.79
15.80
15.81
15.82
15.83
15.84
15.85
15.86
15.87
15.88
15.89
15.90
15.91
15.92
15.93
15.94
15.95
15.96
15.97
15.98
15.99
内容量1本注文コード10969926品番CC-15.02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。

用途
穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用。
呼び径(mm)15.02ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)±1.5硬度HRC58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10969901
2017-03-29
用途: 現場での通り検査に使用
製造業

ノーブランドですが寸法も問題なく使えケース付きがうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする