ZTEC
ユニバーサルバイス(4KG)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
10980925
品番
ZUBB-4000
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
クランプしないで瞬間傾斜。
300°任意の角度に簡単に傾斜できます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(本体)103×128
(台座)130×30
用途
測定、形状測定、顕微鏡(測定用)モデルの寸法取り
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
55
口幅(mm)
48
主な用途
測定作業
材質(台座)
耐油ゴム
仕様
両側締め付けハンドル
質量(kg)
(鋳物球)4
バイス(mm)
(口金幅)48×(口金高)20×(口金開)55×(長さ)250