曜日別特売
FSP38T3-S プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具] 10981993

プラシート連結釘(細め)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(mm)38
ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83
頭部径(Φmm)5.0
内容量1箱(200本×40巻)注文コード10981993品番FSP38T3-S
参考基準価格(税別)¥32,760販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
長さ(mm)38頭部径(Φmm)5.0ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83材質ステンレス鋼線分類ステンレス釘連結方式プラシート胴部形状スクリュウ適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3215:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする