曜日別特売
FSP38T3フロア プラシート連結釘(細め) FSP-T3フロア MAX(マックス)[事務用品・工具] 10982002

プラシート連結釘(細め) FSP-T3フロア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(mm)38
頭部径(Φmm)3.8
内容量1箱(200本×40巻)注文コード10982002品番FSP38T3フロア
参考基準価格(税別)¥16,630販売価格(税込)¥12,199
販売価格(税別)
11,090
長さ(mm)38頭部径(Φmm)3.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83材質軟鋼線材連結方式プラシート胴部形状スクリュウ適合釘打機CN-450S〈FP〉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4257:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする