NS50V1ミニバコ ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具] 10982115

NS50V1ミニバコ ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具] 10982115
NS50V1ミニバコ ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具] 10982115

ワイヤ連結釘

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(400本×30巻)
長さ(mm)50
内容量1箱(400本×30巻)注文コード10982115品番NS50V1ミニバコ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
長さ(mm)50適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65N1、HN-65S1、CN-450AD《FP》、CN-450S《FP》、CN550S《FP》、CN-565S《FP》材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3754:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする