NB2L-10W (6.3SQ) ネプロス・ディープソケット(十二角) nepros 10982937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NB2L-10W (6.3SQ) ネプロス・ディープソケット(十二角) nepros 10982937
NB2L-10W (6.3SQ) ネプロス・ディープソケット(十二角) nepros 10982937

(6.3SQ) ネプロス・ディープソケット(十二角)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法S(mm)10
内容量1個注文コード10982937品番NB2L-10W
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
穴角十二角差込角(mm)6.3寸法S(mm)10質量(g)29寸法L(mm)50寸法H(mm)11寸法D1(mm)13.4寸法D2(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする