※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
(9.5SQ) ネプロス・ソケット(六角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法S(mm)
19/32(15.08)
1/4(6.35)
5/26(7.94)
11/32(8.73)
3/8(9.52)
7/16(11.11)
1/2(12.70)
9/16(14.29)
19/32(15.08)
5/8(15.88)
11/16(17.46)
3/4(19.05)
13/16(20.64)
7/8(22.23)
15/16(23.81)
1(25.40)
対辺寸法(inch)
19/32
1/4
5/16
11/32
3/8
7/16
1/2
9/16
19/32
5/8
11/16
3/4
13/16
7/8
15/16
1
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10983427
品番
NB3-19/32
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
穴角
六角
差込角(mm)
9.5
寸法S(mm)
19/32(15.08)
対辺寸法(inch)
19/32
質量(g)
40
寸法L(mm)
26
寸法H(mm)
8.5
寸法D1(mm)
20.3
寸法D2(mm)
18