曜日別特売
NB3M-14 (9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角) nepros 10983637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NB3M-14 (9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角) nepros 10983637
NB3M-14 (9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角) nepros 10983637

(9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)14
14
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
5.5
6
7
1/2
1/4
11/16
11/32
3/8
5/16
5/8
7/16
9/16
内容量1個注文コード10983637品番NB3M-14
参考基準価格(税別)¥2,170販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

世界最高水準のコンパクトサイズ。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。
ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。
ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。

穴角六角差込角(mm)9.5寸法S(mm)14トラスコ品番807-0335質量(g)49寸法L(mm)40寸法H(mm)8.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D1(mm)19寸法D2(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする